Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-934ID LED3MM_ROT THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-934id_kingbright.pdf
l-934id_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4400393414
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 20 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 625 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_ROT
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
51000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0513*
€ 0,0774*
25
€ 4,00*
ab € 0,125*
€ 0,218*
5
€ 8,95*
ab € 0,115*
€ 0,272*
2 Tage
21048
5
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,283*
1
€ 6,90*
ab € 0,0901*
€ 0,4586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
€ 46,92*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
€ 0,44*
Zubehör
LED Technology
FDC003
€ 9,88*
Zubehör
Multicomp
LED 2F
€ 0,1564*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
€ 1,546*
Zubehör
Schurter
AST0035.9610
€ 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.