Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-424IDT LED 3MM FLACHKOPF HELLROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1142497
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-424IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 5 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 625 nm
  • Abstrahlwinkel: 100 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array, 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-424IDT, 1142497, 114-2497
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    36000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,063*
    € 0,0964*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,0816*
    € 0,1458*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0814*
    € 0,1458*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1061*
    € 0,3185*
    Lager 139
    5915
    5
    € 14,99*
    ab € 0,141*
    € 0,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 132,19*
    Zubehör
    Kingbright
    RTC-32
    ab € 0,20*
    Zubehör
    LED Technology
    FDC003
    ab € 4,36*
    Zubehör
    Multicomp
    SML190RTP
    ab € 0,457*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AT1G
    ab € 0,132*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AZT1G
    ab € 0,18*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 48,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.