Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, zylindrisch, Ø 3 mm, rot, 625 nm, 2 bis 6 mcd, 100°, L-424IDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, zylindrisch, Ø 3 mm, rot, 625 nm, 2 bis 6 mcd, 100°, L-424IDT
LED, THT, zylindrisch, Ø 3 mm, rot, 625 nm, 2 bis 6 mcd, 100°, L-424IDT
Artikel-Nr.:
     4502-66S9281
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-424IDT
EAN/GTIN:
     4099879009906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Zylindrische LED-Lampe, L-424IDT, Kingbright Die hocheffiziente rote Farbquelle besteht aus Galliumarsenidphosphid auf einer orangefarbenen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Zylindrischer Typ * Geringer Stromverbrauch * Zuverlässig und widerstandsfähig * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
100 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.5 V
Durchlassstrom:
20 mA
Durchmesser:
3 mm
Farbe der LED:
rot
Gehäuse:
zylindrisch
Länge:
4.8 mm
Lichtstärke min.:
2 mcd
Lichtstärke typ.:
6 mcd
Linse:
rot
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
625 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37000
1000
Frei Haus
ab € 0,0631*
€ 0,0995*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,0714*
€ 0,1438*
25
€ 4,00*
ab € 0,14*
€ 0,18*
2 Tage
1099
20
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1972*
5
€ 5,90*
ab € 0,0618*
€ 0,2276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1438*
€ 0,1711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1259*
€ 0,1498
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,1153
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0852*
€ 0,1014
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,0995
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,719* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
LED Technology
FDC003
ab € 4,37*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,245*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.