Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0320 00 05 SOCKET, PANELMONTAGE, 5POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1122819
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0320 00 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 680 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 680-Rundsteckverbinder, 680-Steckverbinder, Rundsteckverbinder 680, Serie 680 Steckverbinder, Flanschdose, Flanschsteckdose, binder flanschdose 5pol, rundsteckverbinder 680, binder serie 680 steckverbinder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 09 0320 00 05, 1122819, 112-2819
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,44*
    € 6,77*
    € 6,90*
    ab € 3,97*
    € 6,78*
    € 5,90*
    ab € 3,86*
    € 6,81*
    1 Tag
    80
    Frei Haus
    ab € 5,53*
    € 8,52*
    Lager 139
    57
    € 14,99*
    ab € 4,50*
    € 8,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    09 0313 00 05
    ab € 3,95*
    Zubehör
    Binder
    09 0317 00 05
    ab € 5,40*
    Zubehör
    Binder
    09-0139-70-05
    ab € 7,08*
    Zubehör
    Binder
    02-0055-000
    ab € 0,13*
    Zubehör
    Binder
    02-0055-001
    ab € 0,1991*
    Zubehör
    Binder
    99-2017-00-05
    ab € 6,09*
    Zubehör
    Binder
    01-5006-001
    ab € 3,51*
    Zubehör
    Binder
    01-0146-001
    ab € 0,60*
    Zubehör
    Binder
    04-0186-009
    ab € 0,96*
    Zubehör
    Binder
    09 0141 70 05
    ab € 6,63*
    Zubehör
    Binder
    07 0010 010 0
    ab € 7,17*
    Zubehör
    Binder
    09 0317 02 05
    ab € 5,87*
    Zubehör
    Binder
    99 2017 02 05
    ab € 6,36*
    Zubehör
    Binder
    09 0313 09 05
    ab € 7,97*
    Zubehör
    Binder
    09 0313 02 05
    ab € 5,29*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.