Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 0832CDLF/SB LÖTSPITZE, 2.2MM, MEISSELFÖRMIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1120033
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0832CDLF/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze ersadur meißelform 2,2mm
Zur Verwendung mit: Multi-Pro
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 2.2 mm
  • Spitze/Düse: Meißelförmig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, ersatzlötspitze meißelform, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 0832CDLF/SB, 1120033, 112-0033
    Angebote (30)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    60
    10
    Frei Haus
    ab € 7,08*
    € 8,91*
    2 Tage
    60
    1
    € 6,90*
    ab € 7,18*
    € 9,92*
    1 Tag
    60
    1
    € 7,90*
    ab € 7,20*
    € 9,94*
    6 Tage
    60
    1
    € 4,95*
    ab € 7,37*
    € 10,12*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 9,61*
    € 13,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0ANA60A
    ab € 188,95*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0ANA60
    ab € 143,27*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0DIG203A
    ab € 195,71*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0RDS80
    ab € 113,67*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0960ED
    ab € 38,80*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0760CD
    ab € 137,19*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0840CDJ
    ab € 85,40*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0710CD
    ab € 62,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.