Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF B6121E1-ND3G-5-50 KUPPLUNG, BNC ST 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1111275
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6121E1-ND3G-5-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: RG174, RG188, RG188A, RG316
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, M17-Steckverbinder, buchsenkontakt fci, buchsenkontakt, adapter bnc 50 ohm, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, B6121E1-ND3G-5-50, 1111275, 111-1275
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,72*
    € 3,28*
    1
    € 4,00*
    ab € 2,29*
    € 3,82*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,74*
    € 3,84*
    Lager 139
    1848
    1
    € 14,99*
    ab € 1,98*
    € 4,61*
    1 Tag
    466
    1
    Frei Haus
    ab € 3,52*
    € 5,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    9174 BK005
    ab € 32,01*
    Zubehör
    Amphenol
    B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
    ab € 2,18*
    Zubehör
    Amphenol
    B1005A1-N
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Amphenol
    B5072A1-ND3G-50
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Amphenol
    B7071A1-ND3G-50
    ab € 2,48*
    Zubehör
    Amphenol
    B7771B3-ND3G-50
    ab € 3,07*
    Zubehör
    Amphenol
    B2071A2-ND3G-50
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Amphenol
    B9073D1-ND3G-50
    ab € 2,55*
    Zubehör
    Amphenol
    B8073A1-ND3G-50
    ab € 5,43*
    Zubehör
    Tempo
    1302
    ab € 57,18*
    Zubehör
    Tempo
    2051.
    ab € 43,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.