Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN9226-10-06 FILTER IEC STECKER T34.7MM 0.27MH 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1104568
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9226-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: FN 9226
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 5,90*
    ab € 7,34*
    € 9,34*
    Lager 139
    54
    1
    € 14,99*
    ab € 8,76*
    € 16,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520408-2
    ab € 0,22*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-520448-2
    ab € 0,172*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 7,22*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 8,45*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 6,63*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 6,86*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-SE-H05-3100-200
    ab € 5,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.