Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner Netzkabel, A IEC C13 / Stecker, B offenes Ende, 10 A, 2m 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner Netzkabel, A IEC C13 / Stecker, B offenes Ende, 10 A, 2m 250 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1705225
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-SE-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     5059041793872
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Steckverbinder 1 = IEC C13
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Länge = 2m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 10 A

IEC-Anschlussverriegelungssystem – Serie IL13. Netzkabel der Serie IL13 von Schaffner mit IEC-Verriegelungssystemen schützen gegen versehentliches Trennen aller elektrischen Geräte mit IEC-Anschluss. Es ist kein Austausch oder Umbau des IEC-Anschlusses oder IEC-Anschlussfilters erforderlich, und die Nachrüstung ist für jedes elektronische Gerät ganz einfach. Netzkabel der Serie ILC bieten die folgenden Vorteile:. Kein versehentliches Trennen Passt für jeden IEC-C14-Anschlussfilter von Schaffner. Nachrüstung für jeden IEC-C14-Anschluss
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C13
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Länge:
2m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, anschlußleitung 2m, anschlussleitung, 1705225, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, Schaffner, IL13SEH053100200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,05*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 12,28*
1
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 12,67*
2 Tage
115
1
€ 14,99*
ab € 9,69*
€ 19,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
FN9222-3-06
ab € 3,49*
Zubehör
Schaffner
FN9222B-6-06
ab € 3,59*
Zubehör
Schaffner
FN 9222-6-06
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.