Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 4-520448-2 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 4-520448-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 4-520448-2 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80259324
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-520448-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Gelb
Isolationsmaterial
Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
5.26 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
3.31 mm²
Kabelstück (AWG)
12 - 10
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
23.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,172*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21933*
€ 0,261
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,60*
Zubehör
TE Connectivity
726386-2
ab € 0,0622*
Zubehör
TE Connectivity
62409-1
ab € 0,0611*
Zubehör
TE Connectivity
928814-1
ab € 0,0972*
Zubehör
TE Connectivity
9-1478240-0
ab € 252,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.