Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner Netzkabel, A IEC C13 / Buchse, B IEC C14 / Stecker, 10 A, 2m 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner Netzkabel, A IEC C13 / Buchse, B IEC C14 / Stecker, 10 A, 2m 250 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1705153
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-C14-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     5059041793940
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Steckverbinder 1 = IEC C13
Steckverbinder 2 = IEC C14
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 10 A

IEC-Anschlussverriegelungssystem – Serie IL13. Netzkabel der Serie IL13 von Schaffner mit IEC-Verriegelungssystemen schützen gegen versehentliches Trennen aller elektrischen Geräte mit IEC-Anschluss. Es ist kein Austausch oder Umbau des IEC-Anschlusses oder IEC-Anschlussfilters erforderlich, und die Nachrüstung ist für jedes elektronische Gerät ganz einfach. Netzkabel der Serie ILC bieten die folgenden Vorteile:. Kein versehentliches Trennen Passt für jeden IEC-C14-Anschlussfilter von Schaffner. Nachrüstung für jeden IEC-C14-Anschluss
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C13
Steckverbinder 2:
IEC C14
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 2m, anschlussleitung, 1705153, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, Schaffner, IL13C14H053100200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 12,70*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 13,44*
1
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 14,58*
1 Tag
213
1
€ 14,99*
ab € 10,06*
€ 21,83*
1 Tag
164
1
€ 5,95*
ab € 16,77*
€ 28,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,435* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.344,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.