Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse / 10A, Push Lock Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse / 10A, Push Lock Ohne Schalter
Artikel-Nr.:
     108EL-1705151
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-US1-SVT-3100-183
EAN/GTIN:
     5059041793063
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Push Lock
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V

IEC-Anschlussverriegelungssystem – Serie IL13. Netzkabel der Serie IL13 von Schaffner mit IEC-Verriegelungssystemen schützen gegen versehentliches Trennen aller elektrischen Geräte mit IEC-Anschluss. Es ist kein Austausch oder Umbau des IEC-Anschlusses oder IEC-Anschlussfilters erforderlich, und die Nachrüstung ist für jedes elektronische Gerät ganz einfach. Netzkabel der Serie ILC bieten die folgenden Vorteile:. Kein versehentliches Trennen Passt für jeden IEC-C14-Anschlussfilter von Schaffner. Nachrüstung für jeden IEC-C14-Anschluss
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Push Lock
Schaltertyp:
Ohne
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker auf IEC-60320 C13, anschlussleitung, 1705151, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schaffner, IL13US1SVT3100183, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 11,35*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,37*
2 Tage
55
1
€ 5,95*
ab € 9,33*
€ 16,32*
1 Tag
655
1
€ 14,99*
ab € 9,15*
€ 16,91*
1
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,595* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.