Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3-520408-2 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity 3-520408-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 3-520408-2 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     108EL-1354729
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-520408-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
2.08 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
1.31 mm²
Kabelstück (AWG)
16 - 14
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21.75 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24715*
€ 0,29448*
2 Tage
59882
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,22*
€ 0,516*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,53*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,62*
2 Tage
1251
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,29448*
€ 0,35043
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,28715*
€ 0,34171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24715*
€ 0,29411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 294,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
726386-2
ab € 0,0622*
Zubehör
TE Connectivity
928814-1
ab € 0,0972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.