Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF B6252H5-NPP3G-50 STECKER BNC,90ø,LPT,50R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1076288
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6252H5-NPP3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder gewinkelt, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, B6252H5-NPP3G-50, 1076288, 107-6288
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,75*
    € 2,19*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,35*
    € 3,28*
    Lager 139
    350
    1
    € 14,99*
    ab € 2,71*
    € 7,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
    ab € 2,19*
    Zubehör
    Amphenol
    B1005A1-N
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Amphenol
    B5072A1-ND3G-50
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Amphenol
    B7071A1-ND3G-50
    ab € 2,48*
    Zubehör
    Amphenol
    B7771B3-ND3G-50
    ab € 3,08*
    Zubehör
    Amphenol
    B6251G1-NPP3G-50
    ab € 1,56*
    Zubehör
    Amphenol
    B6251G3-NPP3G-50
    ab € 2,15*
    Zubehör
    Amphenol
    B6252HB-NPP3G-50
    ab € 2,09*
    Zubehör
    Amphenol
    B6252HA-NPP3G-50
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Amphenol
    B6252H7-NPP3G-50
    ab € 1,38*
    Zubehör
    Amphenol
    B6251F1-NT3G-50
    ab € 1,68*
    Zubehör
    Amphenol
    B6251C1-NT3G-50
    ab € 0,95*
    Zubehör
    Amphenol
    B2071A2-ND3G-50
    ab € 2,62*
    Zubehör
    Amphenol
    B9073D1-ND3G-50
    ab € 2,52*
    Zubehör
    Amphenol
    B8073A1-ND3G-50
    ab € 5,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.