Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Transistor Array
>
Artikel
Bipolares Transistor-Array, Zweifach npn, 30 V, 100 mA, 300 mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1056514
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
BCV61CE6327HTSA1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
4 Pin(s)
Transistormontage:
Oberflächenmontage
Wandlerpolarität:
Zweifach npn
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Verlustleistung, NPN:
300 mW
Bauform - Transistor:
SOT-143
Verlustleistung, PNP:
-
DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.:
-
Übergangsfrequenz, NPN:
250 MHz
Übergangsfrequenz, PNP:
-
Qualifikation:
AEC-Q101
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.:
-
Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.:
30 V
Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN:
100 mA
Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP:
-
DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.:
100 hFE
RoHS konform: Ja
... >
Transistoren
>
Bipolare Transistoren
>
Bipolare Schichttransistor-Arrays (BJT)
Weitere Suchbegriffe:
Transistor Array
,
smd-transistor npn
,
smd transistor
,
(BJT)
,
Bipolare
,
Dioden
,
Gleichrichter
,
Schichttransistor-Arrays
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
INFINEON
,
BCV61CE6327HTSA1
,
1056514
,
105-6514
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,5703*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5703*
€ 0,67866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LICEFA V11-7 ROLLENABLAGE, SMD, 25-330MM-ROLLEN
Licefa
V11-7
€ 161,62*
Zubehör
LICEFA V11-7-6-10 ROLLENABLAGE,25 FACH ESD MAX 330MM DIA
Licefa
V11-7-6-10
€ 214,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.