Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Camatril 733 Gr.10 grün EN 388 EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000057457_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000057457_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000057458
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073310191X
EAN/GTIN:
     4008198773306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN ISO 374-1/Type A, EN 388:2016 · EN 374-5 · Kat. III · Material: Nitril · AQL · unvelourisiert · geraute Innenhand und Handrücken · gute Abrieb-, Durchstich- und Schnittfestigkeit · hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen · gute Flexibilität · anatomische Form · extralange Stulpe · silikonfrei · Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · Ausführung: m.extra langer Stulpe, geraut · Stärke ca.: 0,5mm · prüfpflichtig: ja · Einstufung: Kategorie III · Variante: lange Stulpe, geraut, unvelourisiert · Länge: 575-625 mm · Schichtstärke: 0,5+-0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,89*
€ 25,92*
1 Tag
104
€ 6,90*
ab € 19,82*
€ 26,04*
6 Tage
71
€ 5,95*
ab € 19,96*
€ 26,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,53*
€ 27,21*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 23,85*
€ 31,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,78*
€ 35,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,56*
€ 32,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,83*
€ 31,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,51*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.