Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Butoject 898 Gr.8 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/w_4000371645_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/w_4000371645_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000371643
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     089808111X
EAN/GTIN:
     4008198789888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk · geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen · gasundurchlässig · erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C · kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen · Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln geeignet für: · Säuren und Laugen · Glykole und Glycerin · kurzkettige Ester · kurzkettige Ketone und Aldehyde · Nitrile · Weichmacher (DMP, DOP, ...) nicht geeignet für: · aliphatische Kohlenwasserstoffe · aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Ausführung: glatt, gepudert, Rollrand · Stärke ca.: 0,7mm · Chemikalienfestigkeit: B = Aceton / C = Acetonitril / I = Ethylacetat / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 %
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Abriebfestigkeit Level 0, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Butoject® · W-Nr. 898, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 23,66*
1 Tag
38
1
€ 5,50*
ab € 18,91*
€ 23,73*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,93*
€ 23,77*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 18,90*
€ 23,93*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 20,55*
€ 26,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
720-8
ab € 2,98*
Ähnlich
KCL
089810111X
ab € 16,30*
Ähnlich
KCL
089809111X
ab € 17,71*
Ähnlich
KCL
072010141E
ab € 2,96*
Ähnlich
KCL
072011141E
ab € 2,92*
Ähnlich
KCL
072007141E
ab € 2,80*
Ähnlich
KCL
072009141E
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.