Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 L-N,Ecline (GN) weiß 9016 EN 3-5 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256201_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256201_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256202
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze
bestehend aus: Türschließer TS 5000 L ECline obenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · Flügelbreite bis 1250 mm mit einstellbarer Schließkraft · Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG passend für TS 5000 L · mit Hebel · für Montage auf der Bandgegenseite Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 170,86*
€ 205,63*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 170,83*
€ 205,63*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 171,13*
€ 205,65*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 170,87*
€ 206,46*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 189,60*
€ 234,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256199
ab € 126,38*
Ähnlich
GEZE
3000256200
ab € 133,27*
Ähnlich
GEZE
3000256201
ab € 170,68*
Ähnlich
GEZE
3000256195
ab € 152,23*
Ähnlich
GEZE
3000256196
ab € 170,56*
Ähnlich
GEZE
3000256197
ab € 163,48*
Ähnlich
GEZE
3000256198
ab € 186,10*
Ähnlich
GEZE
3000256193
ab € 128,19*
Ähnlich
GEZE
3000256194
ab € 128,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.