Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 L-N,Ecline (GN) weiß 9016 EN 3-5 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256202
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
bestehend aus:Türschließer TS 5000 L EClineobenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · Flügelbreite bis 1250 mm mit einstellbarer Schließkraft · Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der BandgegenseiteGleitschiene BGpassend für TS 5000 L · mit Hebel · für Montage auf der BandgegenseiteMontageplattepassend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 AWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,40*
€ 203,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,27*
€ 204,56*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,18*
€ 204,74*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,96*
€ 209,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 193,44*
€ 229,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256199
ab € 132,33*
Ähnlich
GEZE
3000256200
ab € 134,71*
Ähnlich
GEZE
3000256201
ab € 170,54*
Ähnlich
GEZE
3000256195
ab € 153,75*
Ähnlich
GEZE
3000256196
ab € 170,01*
Ähnlich
GEZE
3000256197
ab € 171,75*
Ähnlich
GEZE
3000256198
ab € 185,42*
Ähnlich
GEZE
3000256193
ab € 129,12*
Ähnlich
GEZE
3000256194
ab € 130,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.