Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 3000256202 Türschließerset TS 5000 L-N, Ecline (GN) weiß 9016 EN 3-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE 3000256202 Türschließerset TS 5000 L-N, Ecline (GN) weiß 9016 EN 3-5
GEZE 3000256202 Türschließerset TS 5000 L-N, Ecline (GN) weiß 9016 EN 3-5
GEZE 3000256202 Türschließerset TS 5000 L-N, Ecline (GN) weiß 9016 EN 3-5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019338360
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
TS-Set TS 5000 L-N,Ecline (GN) weiß 9016 EN 3-5 GEZE bestehend aus: Türschließer TS 5000 L ECline obenliegender Türschließer für Anschlagtüren · Größe EN 3-5 · Flügelbreite bis 1250 mm mit einstellbarer Schließkraft · Öffnungsdämpfung und hydraulischem Endschlag · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · hoher Wirkungsgrad · nur für Türblattmontage auf der Bandgegenseite Gleitschiene BG passend für TS 5000 L · mit Hebel · für Montage auf der Bandgegenseite Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
3000256202
Werksnummer:
3000256202
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Groesse:
EN 3-5
Produktart:
Türschließerset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,40*
€ 203,89*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,27*
€ 204,56*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,18*
€ 204,74*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,96*
€ 209,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 193,44*
€ 229,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256199
ab € 132,33*
Ähnlich
GEZE
3000256200
ab € 134,71*
Ähnlich
GEZE
3000256201
ab € 170,54*
Ähnlich
GEZE
3000256195
ab € 153,75*
Ähnlich
GEZE
3000256196
ab € 170,01*
Ähnlich
GEZE
3000256197
ab € 171,75*
Ähnlich
GEZE
3000256198
ab € 185,42*
Ähnlich
GEZE
3000256193
ab € 129,12*
Ähnlich
GEZE
3000256194
ab € 130,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.