Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 N silber EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256193_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256193_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256193
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
bestehend aus: Türschließer TS 5000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite Gleitschiene mit Hebel · Normalausführung · passend für TS 3000 V / TS 5000 Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
115
€ 5,99*
ab € 127,94*
€ 158,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 133,60*
€ 162,37*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,93*
€ 163,08*
3 Tage
86
Frei Haus
ab € 138,47*
€ 168,96*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 142,80*
€ 180,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256199
ab € 126,65*
Ähnlich
GEZE
3000256200
ab € 132,83*
Ähnlich
GEZE
3000256201
ab € 170,70*
Ähnlich
GEZE
3000256202
ab € 170,68*
Ähnlich
GEZE
3000256195
ab € 151,99*
Ähnlich
GEZE
3000256196
ab € 170,53*
Ähnlich
GEZE
3000256197
ab € 164,10*
Ähnlich
GEZE
3000256198
ab € 185,50*
Ähnlich
GEZE
3000256194
ab € 128,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.