Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-FMS silber Normalausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-173000255810
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     3000255810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy
mechanischbestehend ausTürschließer DC 700Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbarDIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und KopfmontageTürschließer DC700G-FMFree-Motion Türschließer mit Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel von 1° und höhenverstellbarer Gleitschiene · geprüft nach DIN EN 1155/1154, Größe 3-6 · geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren · Normalmontage und Kopfmontage auf der Bandseite · DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen · Schließkraft stufenlos einstellbarGleitschiene G-FMSFreilaufgleitschiene für Free-Motion Türschließer DC700G-FM · für 2-flügelige Türen mit Freilauffunktion am Gangflügel ab einem Türöffnungswinkel von 1° · optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip · Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung · Normalmontage auf der Bandseite · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen · Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar · Schließkraft stufenlos einstellbar2 x Montageplatte A 120integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich istWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,84*
€ 1.015,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,21*
€ 1.015,76*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,50*
€ 1.020,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 991,81*
€ 1.085,57*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.060,98*
€ 1.175,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,41*
€ 1.214,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,34*
€ 1.196,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.005,32*
€ 1.196,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,73*
€ 1.162,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 976,72*
€ 1.162,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,92*
€ 1.139,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 957,91*
€ 1.139,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,50*
€ 1.118,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255815
ab € 577,73*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255817
ab € 621,63*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255816
ab € 603,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.