| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039982093 Herst.-Nr.: 3000255810 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-FMS silber Normalausführung mechanischbestehend ausTürschließer DC 700Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbarDIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und KopfmontageTürschließer DC700G-FMFree-Motion® Türschließer mit Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel von 1° und höhenverstellbarer Gleitschiene · geprüft nach DIN EN 1155/1154, Größe 3-6 · geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren · Normalmontage und Kopfmontage auf der Bandseite · DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen · Schließkraft stufenlos einstellbarGleitschiene G-FMSFreilaufgleitschiene für Free-Motion® Türschließer DC700G-FM · für 2-flügelige Türen mit Freilauffunktion am Gangflügel ab einem Türöffnungswinkel von 1° · optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip · Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung · Normalmontage auf der Bandseite · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen · Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar · Schließkraft stufenlos einstellbar2 x Montageplatte A 120integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich istWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3000255810 | Werksnummer: | 3000255810 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silber | Produktart: | Gleitschienentürschließerset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 932,87* | € 1.019,04* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 932,85* | € 1.019,06* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 940,13* | € 1.023,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 992,34* | € 1.089,05* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.060,48* | € 1.179,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|