Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Rolladenschrank easy Office E2CT0002400021 2m an/an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/983/a009983i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/983/a009983i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-821165691
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E2CT0002400021
EAN/GTIN:
     3660141932225
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank, mit revolutionärem Stecksystem, ohne Werkzeug, Schrauben, Kleinteile. Kratz- und stoßfester Korpus. Rolläden aus Polypropylen-Lamellen, die sich komplett in die Seitenteile schieben lassen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
easyOffice®
Maße:
1.100 x 2.040 x 415 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Höhe des Fachbodenrasters:
80
Höhe des Verstellbereichs:
80
Tragfähigkeit:
75
Schließung vorhanden:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Rollen vorhanden:
Nein
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
Metall/Polystyrol
Werkstoff der Front:
Kunststoff
Werkstoff des Fachbodens:
Metall
Werkstoff des Korpus:
Metall/Polystyrol
Werkstoff der Rückwand:
Polystyrol
Werkstoff des Gestells:
Polystyrol
Werkstoff des Sockels:
Polystyrol
Farbe:
anthrazit
Farbe des Griffes:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollladenschrank easyOffice®
Innenmaße:
86 x 37,5 cm (B x T)
Anzahl der Ordnerhöhen:
4 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank anthrazit, rolladenschrank, paperflow rolladenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büroschrank, Büroschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 390,85*
€ 455,42*
€ 5,50*
ab € 406,15*
€ 477,77*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,46*
€ 483,12*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,82*
€ 575,17*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 492,74*
€ 591,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,43*
€ 703,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,71*
€ 682,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,92*
€ 669,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,52*
€ 627,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,74*
€ 586,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 69,54*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,66*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 79,99*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 81,45*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 58,56*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,27*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 66,86*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,91*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,25*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,66*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,73*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,76*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,50*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,41*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.