Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne SU fest schwarz VE=2 Stück


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Armlehne SU fest schwarz VE=2 Stück
Armlehne SU fest schwarz VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA808851
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7082
EAN/GTIN:
     4014296474595
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl
  • Armlehne SU fest
  • passend für Topstar Support P, Support SY, Point 80
  • Farbe: schwarz
  • VE=2 Stück - 1 Paar
  • Ring-Form
Weitere Informationen:
Art der Armlehne:
Ringarmlehne
Bruttogewicht:
3.543 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Topstar
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Armlehne, Armlehnen, Armstütze, Bürostuhlzubehör, SU
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 17,09*
€ 24,04*
Lager 467
5
1
pro Paar
€ 5,87*
ab € 18,26*
€ 24,65*
2 Tage
2
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 20,19*
€ 27,35*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 27,36*
1 Tag
4
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 21,26*
€ 28,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paar
ab 25 Paar
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,67*
Zubehör
Topstar
8160G20
ab € 69,92*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,43*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,06*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,06*
Zubehör
Topstar
8160G22
ab € 81,88*
Zubehör
Topstar
8160G04
ab € 69,47*
Zubehör
Topstar
8180G04
ab € 100,04*
Zubehör
Topstar
48610G26
ab € 108,58*
Zubehör
Topstar
4014296541761
ab € 69,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.