Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ültje Erdnüsse pur 7262 ungesalzen 200g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/542/y000542p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/542/y000542p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-492172800
Hersteller:
     Ültje
Herst.-Nr.:
     7262
EAN/GTIN:
     4004980509801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Nuss-Früchte
Nussfrüchte
Nüsse
Mit den ültje pur Erdnüssen ist purer Genuss für alle garantiert, die gerne bewusst snacken! Schon gewusst? Erdnüsse sind eine Proteinquelle und somit gehören sie einfach auf jeden ausgewogenen Ernährungsplan.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
pur
Ausführung des Behälters:
Tüte
Material des Behälters:
Kunststoff
wieder verschließbar:
Nein
Packungsmenge:
200 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erdnüsse pur
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
ungesalzen
Weitere Suchbegriffe: nuss früchte, Erdnuss, Knabbereien, Snacks, Süßwaren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Gramm (ab € 0,00865* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,55*
€ 3,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,55*
€ 2,73
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,38*
€ 2,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,35*
€ 2,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,16*
€ 2,31
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,73*
€ 1,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.