| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492152400 Herst.-Nr.: 85004 EAN/GTIN: 4031446850030 |
| | |
|
| | |
| Bei XOX gibt es die beliebten argentinischen Erdnüsse im frische-versiegelten Vakuumpackung. Zur Erhaltung der wertvollen Nährstoffe und des typisch, fein-nussigen Aromas werden XOX Erdnüsse gesalzen besonders schonend in hochwertigem Pflanzenöl geröstet - für einen vollen, runden und zugleich knackigen Geschmack. Die Produkte eignen sich nicht nur zum Snacken, sondern auch als Salatbeilage und zum Kochen (z.B.in der asiatischen Küche). Weitere Informationen: | | Ausführung des Behälters: | Tüte | Material des Behälters: | Kunststoff | wieder verschließbar: | Nein | Packungsmenge: | 1.000 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Erdnüsse | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | gesalzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Nuss-Früchte, Nussfrüchte, Nüsse, nüsse 1000gr, nuss früchte, Erdnuss, Knabbereien, Süßwaren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,65* | € 8,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 5,665* | € 8,855* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,74* | € 9,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00574* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|