| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492146600 Herst.-Nr.: 374460 EAN/GTIN: 4018077007248 |
| | |
|
| | |
| Crunchy und pikant. Probieren Sie mit NicNac's den Klassiker unter den Erdnuss-Snacks und erleben Sie seinen außergewöhnlich kernig-knackigen Geschmack. Diese Snacklegende zeichnet sich durch die einzigartige Würzung aus, die sich in der knusprigen Hülle verbirgt. Im praktischen Portionspack bietet die Spezialität übrigens die perfekte Menge Genuss für unterwegs. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Original | Ausführung des Behälters: | Tüte | Material des Behälters: | Kunststoff | wieder verschließbar: | Nein | Packungsmenge: | 24 x 35 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Erdnüsse Original | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | gesalzen, würzig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,51* | ab € 13,31* | € 18,28* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 14,33* | € 20,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,59709* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|