| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492116200 Herst.-Nr.: 406 EAN/GTIN: 4024472004065 |
| | |
|
| | |
| Gut ausbalanciert - Fruchtig-spritzig. Eine weiche Mischung aus fein ausgewählten Arabica- und Robusta-Bohnen, die überzeugend und überraschend ausgewogen ist. Ausgeprägte Noten von Haselnuss, Limette und Roter Johannisbeere werden in Ihrer Tasse glänzen. Genießen Sie den weichen, besonders fruchtigen und dennoch eleganten Geschmack und die samtig weiche Textur. Das unabhängige FAIRTRADE-Siegel gibt Ihnen die Gewissheit, dass die internationalen Standards für fairen Handel erfüllt sind, sodass Sie diesen wunderbaren Espresso mit einem guten Gewissen genießen können. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Mondo Blu® | Packungsmenge: | 1.000 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Espresso Mondo Blu® | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | 50 % Arabica, 50 % Robusta | Konsistenz: | ganze Bohne | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Bohnen, Kaffeebohne, Kaffeebohnen, melitta kaffeebohne 1kg, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Cafe, Café, Espressobohnen, Getränke, Kaffee |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 14,63* | € 20,62* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 14,88* | € 20,71* | | | | | 18 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,75* | € 21,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01463* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|