| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492116500 Herst.-Nr.: 408 EAN/GTIN: 4024472004089 |
| | |
|
| | |
| Vollmundig - Kräftig – Würzig. Lassen Sie sich von dieser sorgfältig ausgewählten Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen aus Mittel- und Südamerika mitreißen. Noten von dunkler und bitterer Schokolade treffen auf den süßen Geschmack von Banane und Karamell. Die Kaffeebohnen stammen ausschließlich aus Fairtrade-zertifizierten, kleinbäuerlichen kooperativen in den besten Kaffeeanbaugebieten - bestätigt durch das Fairtrade-Siegel. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Mondo Blu® | Packungsmenge: | 500 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kaffee Mondo Blu® | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | 50 % Arabica, 50 % Robusta | Konsistenz: | gemahlen | Intensität: | 3 | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee gemahlen, gemahlener Kaffee, filterkaffee 500g melitta, fair trade kaffee, fair trade kaffee gemahlen, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeebohnen, Kaffeepulver, Pulverkaffee |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,66* | € 11,35* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,43* | € 11,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Gramm (ab € 0,01486* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|