Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490333500 Herst.-Nr.: 9169065 EAN/GTIN: 4031101417882 |
| |
|
| | |
| Scharnierlose Bügel mit hochflexiblen, weichen Bügelenden. Perfekte Trageeigenschaften. Passt über alle Korrektionsbrillen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | uvex super OTG | Produktverwendung: | Labor | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Ja | Normnummer: | EN 166, EN 170 | UV-Schutz vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polycarbonat | Werkstoff des Gestells: | Kunststoff | Farbe: | farblos | Farbe des Gestells: | blau/hellgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schutzbrille uvex super OTG | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Laborschutzbrillen, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 8,54* | € 10,82* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 8,56* | € 10,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,85* | € 15,11* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,10* | € 15,40* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,60* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,60* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|