Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTPAK Notebookrucksack Echo1 Executive Line 46103 Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/725/a013725b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/725/a013725b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/725/a013725c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-430219290
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46103
EAN/GTIN:
     4021068461035
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Zwei gepolsterte und größenversellbare Tragegurte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Executive Line ECHO 1
Verschluss:
Reißverschluss
Griff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Laptopfach, zwei Einsteckfächern, Hauptfach mit Reißverschlussnetzfach, zwei Visitenkartenfächern, Multifunktionstasche, Trolleyband, gepolsterter Rücken, Handyfach, weiteres unterteiltes Hauptfach für A4 Unterlagen
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebookrucksack Executive Line ECHO 1
Innenmaße:
41 x 28 x 12 cm (B x H x T)
Außenmaße:
43 x 33 x 16 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
40 x 25 x 5 cm (B x H x T)
Anzahl der Stifteschlaufen:
3 Stifteschlaufen
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Laptoprucksäcke, Laptoptaschen, Notebookrucksäcke, Notebooktaschen, Rucksack, Rucksäcke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 33,70*
€ 44,78*
€ 5,50*
ab € 33,76*
€ 46,21*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 36,28*
€ 48,47*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 36,18*
€ 49,44*
€ 3,50*
ab € 50,61*
€ 65,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,21*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,11*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,18*
Sonstiges
Soennecken
8660
ab € 3,29*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 0,263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.