Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Radierer GRIP 2001 187100 14x14x90mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f004/706/f004706c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f004/706/f004706c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-317651380
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187100
EAN/GTIN:
     4005401871002
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Kautschuk-Radierer
Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Produktverwendung:
Bleistifte, Buntstifte
Maße:
1,4 x 1,4 x 9 cm (B x H x L)
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Radierer GRIP 2001
PVC-frei:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,56*
1
€ 6,78*
ab € 0,90*
€ 1,59*
2 Tage
3589
1
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,61*
3 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,67*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,11*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112413
ab € 6,43*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,52*
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,71*
Zubehör
Faber-Castell
182410
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.