Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Radierer Eraser CAP GRIP 2001 grau/weiß 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f004/126/f004126m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f004/126/f004126m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-317650481
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187000
EAN/GTIN:
     4005401870005
Suchbegriffe:
Aufsteckradierer
Radiererkappe
Radierkappe
Bleistift
Optimale Radierergebnisse. Als Bleistiftschoner und Verlängerer einsetzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ERASER CAP GRIP 2001
Produktverwendung:
Bleistifte, Buntstifte
Maße:
1 x 1 x 4 cm (B x H x L)
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau/weiß
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Radierer ERASER CAP GRIP 2001
PVC-frei:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,59*
€ 1,00*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,66*
€ 1,00*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,01*
1 Tag
578
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,62*
€ 1,06*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
117000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.