Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Radierer 7086-30 188730 18x12x41mm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/127/a009127b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/127/a009127b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-317003501
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     188730
EAN/GTIN:
     9556089886307
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radiert schnell, sauber und schmierfrei.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Vinyl Eraser 7086-30
Produktverwendung:
Bleistifte, Buntstifte
Maße:
1,8 x 1,2 x 4,1 cm (B x H x L)
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Radierer Vinyl Eraser 7086-30
PVC-frei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, bleistift radierer faber castel, kautschuk radierer, faber-castell radier-gummi, Bleistiftradierer, Doppelradierer, Kombiradierer, Radiergummis
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
387
1
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,35*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,19*
€ 0,37*
9 Tage
397
1
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,51*
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,49*
ab € 0,35*
€ 0,65*
4 Tage
1118
100
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
180300
ab € 3,42*
Zubehör
Faber-Castell
127321
ab € 0,57*
Zubehör
Faber-Castell
127220
ab € 0,63*
Zubehör
Faber-Castell
188345
ab € 0,79*
Zubehör
Faber-Castell
127121
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
185712
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
185812
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.