Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiergummi Vinyl 42x19x12mm Blei+Farbstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radiergummi Vinyl 42x19x12mm Blei+Farbstifte
Radiergummi Vinyl 42x19x12mm Blei+Farbstifte
Artikel-Nr.:
     467-KATA029963
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     188730
EAN/GTIN:
     9556089886307
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
  • Radierer 7086-30
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften
  • Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
  • Kunststoff-Radierer für Blei- und Farbstifte
  • Optimale Radierergebisse für jeden Bedarf
  • Schmierfrei.
  • Typbezeichnung des Motivs: 7086-30
  • Farbe: weiß
  • Größe (B x H x L): 18 x 12 x 41 mm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
12 mm
Kombiradierer:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
42 mm
Marke:
Faber Castell
Material:
Kunststoff
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
405
1
€ 5,95*
ab € 0,18*
€ 0,34*
1
€ 7,95*
ab € 0,19*
€ 0,37*
Lager 467
405
1
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,51*
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,49*
ab € 0,35*
€ 0,65*
4 Tage
1199
100
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
180300
ab € 3,39*
Zubehör
Faber-Castell
127321
ab € 0,57*
Zubehör
Faber-Castell
127220
ab € 0,62*
Zubehör
Faber-Castell
188345
ab € 0,79*
Zubehör
Faber-Castell
127121
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
185712
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
185812
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.