Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfection 7058 Radierstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Perfection 7058 Radierstift
Perfection 7058 Radierstift
Perfection 7058 Radierstift
Artikel-Nr.:
     1682-317019500
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     185812
EAN/GTIN:
     4005401858126
Suchbegriffe:
Radierminenhalter
Radierstift
Isograph
Rapidograph
Radierstift Perfection 7058, Werkstoff: Kautschuk, Material des Stiftes: Holz. Produktverwendung: Tinte, Tusche. für punktgenaues Radieren. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Länge: 175 mm, Farbe des Stiftes: beige
Weitere Informationen:
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Länge:
175
Farbe des Stiftes:
beige
Beschreibung der Besonderheiten:
für punktgenaues Radieren
Artikelbezeichnung:
Radierstift
Kombiradierer:
Nein
Bürste vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kautschuk
Produkt-Typbezeichnung:
PERFECTION 7058
Produktverwendung:
Tinte, Tusche
Material des Stiftes:
Holz
Produkttypbezeichnung:
PERFECTION 7058
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
72
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,28*
2 Tage
272
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,31*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,87*
€ 1,34*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,40*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,76*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.