Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfection 7057 Radierstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Perfection 7057 Radierstift
Perfection 7057 Radierstift
Perfection 7057 Radierstift
Artikel-Nr.:
     1682-317019400
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     185712
EAN/GTIN:
     4005401857129
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Radierminenhalter
Radierstift Perfection 7057, Werkstoff: Kautschuk, Material des Stiftes: Holz. Produktverwendung: Blei-,Farbstift, Tinte, Tusche. für punktgenaues Radieren. Ausführung: Kombiradierer. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Länge: 175 mm, Farbe des Stiftes: beige
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PERFECTION 7057
Länge:
175
Farbe des Stiftes:
beige
Artikelbezeichnung:
Radierstift
Produktverwendung:
Blei-,Farbstift, Tinte, Tusche
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Kautschuk
Bürste vorhanden:
Nein
Kombiradierer:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für punktgenaues Radieren
Material des Stiftes:
Holz
Produkttypbezeichnung:
PERFECTION 7057
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
84
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,24*
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,25*
2 Tage
1317
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,27*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,87*
€ 1,33*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.