Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art Eraser Knetgummi, gelb, rot, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art Eraser Knetgummi, gelb, rot, blau
Art Eraser Knetgummi, gelb, rot, blau
Art Eraser Knetgummi, gelb, rot, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-127321
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127321
EAN/GTIN:
     9556089009232
Suchbegriffe:
Knet-Radiergummi
Knetgummiradierer
Knetradiergummi
Radier-Gummi
Knetgummi ART ERASER gelb rot blau, Werkstoff: Knetgummi. Produktverwendung: Kohle, Pastell. zum Korrigieren und Aufhellen von Kohle- und Pastellarbeiten. Auch zum Reinigen von Folien und Reinzeichnungen.. Farbe: sortiert. Größe (B x H x L): 50 mm x 9 mm, Länge: 35 mm. in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Korrigieren und Aufhellen von Kohle- und Pastellarbeiten. Auch zum Reinigen von Folien und Reinzeichnungen.
Produktverwendung:
Kohle, Pastell
Artikelbezeichnung:
Knetradierer
Breite:
50
Produkt-Typbezeichnung:
ART ERASER gelb, rot, blau
Werkstoff:
Knetgummi
Farbe:
sortiert
Länge:
35
Höhe:
9
Produkttypbezeichnung:
ART ERASER gelb, rot, blau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 108 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.