Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art Eraser Knetgummi, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art Eraser Knetgummi, grau
Art Eraser Knetgummi, grau
Art Eraser Knetgummi, grau
Artikel-Nr.:
     C1015-127220
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127220
EAN/GTIN:
     9556089009225
Suchbegriffe:
Knet-Radiergummi
Knetgummiradierer
Knetradiergummi
Radier-Gummi
Knetgummi ART ERASER grau, Werkstoff: Knetgummi. Produktverwendung: Kohle, Pastell. zum Korrigieren und Aufhellen von Kohle- und Pastellarbeiten. Auch zum Reinigen von Folien und Reinzeichnungen.. Farbe: sortiert. Größe (B x H x L): 50 mm x 9 mm, Länge: 35 mm. in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Breite:
50
Länge:
35
Produktverwendung:
Kohle, Pastell
Farbe:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
ART ERASER grau
Werkstoff:
Knetgummi
Artikelbezeichnung:
Knetradierer
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Korrigieren und Aufhellen von Kohle- und Pastellarbeiten. Auch zum Reinigen von Folien und Reinzeichnungen.
Höhe:
9
Produkttypbezeichnung:
ART ERASER grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.