| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-315000761 Herst.-Nr.: 1219666 EAN/GTIN: 4014519196662 |
| |
|
| | |
| Lamy Feinmine M44 Lamy Drehbleistift abc 1,4mm B graphit 6 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | M44 | Verwendung für Produkt: | Lamy Drehbleistift abc | Stärke der Mine: | 1,4 | Bezeichnung der Härte: | B | Schreibfarbe der Mine: | graphit | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Packungsmenge: | 6 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Feinmine M44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Minen, Bleistiftmine, Druckbleistift-Minen, Druckbleistiftmine, Fein-Minen, Feinminen, druckbleistiftmine 1,4 mm, druckbleistift minen, lamy bleistiftmine, Bleistiftminen, Druckbleistiftminen, Ersatzminen, Feinminenstifte, Minen, Schreibgeräte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,37* | € 2,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,45* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 6 Stück (ab € 0,22834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|