Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rotring Druckbleistift Tikky RD 1904697 1mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s109/005/s109005h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s109/005/s109005h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-307205790
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1904697
EAN/GTIN:
     3501170770528
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Mit dem rOtring Tikky-Druckbleistift können Sie stets sicher zeichnen. Der Messingmechanismus ermöglicht einen präzisen Minenvorschub und verhindert Minenbruch, damit jede Linie sauber aufs Papier kommt. Der gummierte „Soft Touch“-Griff und die leichte Dreiecksform des Schafts bieten außergewöhnlichen Schreibkomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Tikky
Stärke der Mine:
1
Bezeichnung der Härte:
HB
Spitze voll versenkbar:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Griffzone:
ergonomisch, gewellt
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift Tikky
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Minen, Bleistiftmine, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift rotring, druckbleistift, bleistift mit radiergummi, Druckbleistifte, Druckminenbleistifte, Feinminenstifte, Minenbleistifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,56*
€ 4,25*
3 Tage
55
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,32*
9 Tage
21
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,47*
€ 5,50*
ab € 2,22*
€ 4,47*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.