Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Kugelschreiber POLY BALL 241199 M Mine bl Schaft sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/162/a012162z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/162/a012162z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/163/a012163a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302748690
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241199
EAN/GTIN:
     6933256605467
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Für ermüdungsfreies und extra weiches Schreiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, dreikant, rutschfest
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 64 % recycelt
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Poly Ball
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
1
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 3,43*
2 Tage
309
1
€ 5,49*
ab € 2,01*
€ 3,44*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 3,57*
9 Tage
115
1
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,64*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,23*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148743
ab € 1,22*
Zubehör
Faber-Castell
148742
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,18*
Zubehör
Faber-Castell
241128
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.