Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Kugelschreiber POLY BALL 241199 M Mine bl Schaft sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302748690
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241199
EAN/GTIN:
     6933256605467
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Für ermüdungsfreies und extra weiches Schreiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Poly Ball
Strichstärke:
0,5 mm
Strichbreite:
M
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, dreikant, rutschfest
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 64 % recycelt
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
440
1
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,42*
2 Tage
337
1
€ 5,49*
ab € 2,01*
€ 3,44*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,09*
€ 3,57*
9 Tage
118
1
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,63*
2 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148743
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148742
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,18*
Zubehör
Faber-Castell
241128
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.