Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber POLY BALL, Mine: M, Schaftfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber POLY BALL, Mine: M, Schaftfarbe: schwarz
Kugelschreiber POLY BALL, Mine: M, Schaftfarbe: schwarz
Kugelschreiber POLY BALL, Mine: M, Schaftfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-241199
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241199
EAN/GTIN:
     6933256605467
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber POLY BALL schwarz. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: ISO Standard Großraummine. Ausführung Mine: 0,4, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben. Ausführung Clip: Metall, silber. Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben. rutschfeste Oberfläche. erhältlich in drei Schaftfarben: rot, blau und schwarz . Dokumentenecht.. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben
Strichstärke:
0,4
Material des Clips:
Metall
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben. rutschfeste Oberfläche. erhältlich in drei Schaftfarben: rot, blau und schwarz . Dokumentenecht.
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
ISO Standard Großraummine
Produkt-Typbezeichnung:
POLY BALL
Produkttypbezeichnung:
POLY BALL
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148743
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148742
ab € 1,22*
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,19*
Zubehör
Faber-Castell
241128
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.