| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195079910 Herst.-Nr.: 709822 EAN/GTIN: 9002701982228 |
| |
|
| | |
| Der Gebol Arbeitshandschuh Master Cut C Plus eignet sich besonders für Arbeiten im Bereich Spenglerei und Metallbearbeitung. Der Master Cut C Plus gibt einen guten Griff bei glatten Gegenständen und ist bis zu einem gewissen Grad ölabweisend. Der nahtlose Montagehandschuh mit Schnittschutz (Schutzstufe C) passt sich perfekt jeder Hand an. Zusätzlich wurde der Daumen/Zeigefingerbereich verstärkt, um diesen empfindlichen Bereich der Hand zu schützen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MASTER CUT C PLUS | Handschuhgröße: | 10 | ölbeständig: | Ja | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388:4X42C | Werkstoff: | Polyester/HPPE/Nylon/Metallfaser/Elasthan | Material der Beschichtung: | Nitril-Mikroschaum mit Sandy Finish | Farbe: | gelb/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe MASTER CUT C PLUS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe nylon gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,28* | € 8,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 8,08* | € 11,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,18* | € 31,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 5,28* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|