| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195078409 Herst.-Nr.: 709222 EAN/GTIN: 9002701792223 |
| |
|
| | |
| Ein nahtloser Montagehandschuh für kühle Umgebungstemperaturen, ideal bis 0 Grad. Der flüssigkeitsabweisende Arbeitshandschuh punktet mit perfekter Passform und hohem Tragekomfort. Vor Schmutz und Kälte sowie mechanischen Risiken ist man mit dem Winter Lite geschützt. Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten bis hin zu Tätigkeiten im Lager. Er bietet stets optimale Fingerfertigkeit und einen sicheren Griff auch bei glatten Gegenständen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | WINTER LITE | Handschuhgröße: | 9 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388 411X, EN 511 X1X | Werkstoff: | Acryl/Elasthan | Material der Beschichtung: | Nitril mit Sandy Finish | Farbe: | grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe WINTER LITE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gebol schnittschutzhandschuh gr.9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,37* | € 3,97* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,50* | € 4,04* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 3,81* | € 5,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,89* | € 27,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,37* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|