| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195075400 Herst.-Nr.: FCY-001A EAN/GTIN: 6973083149918 |
| |
|
| | |
| Dvot Atemschutzmaske Einweg Unisex FFP2 EN 149:2001 + A1:2009 Polypropylen/Spinnvlies Weitere Informationen: | | Einweg: | Ja | Schutzstufe: | FFP2 | Normnummer: | EN 149:2001 + A1:2009 | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Ja | Maske mit Nasenbügel: | Ja | Maske mit Ohrschlaufe: | Ja | Maske für Brillenträger geeignet: | Ja | Material: | Polypropylen/Spinnvlies | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Atemschutzmaske | Geschlecht oder Altersgruppe der Textilie: | Unisex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Spinnvlies, einmal-halbmaske ffp2, einmal halbmaske, mund-nasen-maske weiß, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Atemmasken, Atemschutzmasken, Feinstaubmasken, Mundschutz, Schutzmasken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,122* | € 0,218* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 0,12* | € 0,232* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|