Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGONORM Baretthaube Bettina Light 12649 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/551/a013551w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/551/a013551w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195073200
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     12649
EAN/GTIN:
     4015544126495
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube
Sie ist rund und mit einem latexfreien, elastischen Gummiband ausgeführt. Die Baretthaube ist sehr preiswert und findet außer im Krankenhaus und in OP-Bereich noch Anwendung in der Lebensmittelindustrie. Die Baretthaube "Bettina Light" hat einen extra kleinen Durchmesser, wodurch sie ideal für kurze Haare ist und speziell für Herren geeignet ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Bettina Light
Einweg:
Ja
Durchmesser:
530
Material:
Polypropylen-Vlies
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schutzhaube Bettina Light
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, pp baretthaube weiss, barett haube, barett-haube weiss, Einweghauben, Haube, Kopfhauben, Schutzhauben, Schutzkleidung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 3,92*
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 4,25*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 4,70*
1 Tag
30
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,77*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,00*
€ 5,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygonorm
12689
ab € 3,57*
Ähnlich
Hygonorm
12681
ab € 2,76*
Ähnlich
Hygonorm
12661
ab € 3,58*
Ähnlich
Hygonorm
12659
ab € 2,58*
Ähnlich
Franz Mensch
12601
ab € 2,67*
Ähnlich
Franz Mensch
12641
ab € 2,66*
Ähnlich
Franz Mensch
1260
ab € 4,13*
Ähnlich
Franz Mensch
1266
ab € 4,13*
Ähnlich
Franz Mensch
12609
ab € 2,21*
Ähnlich
Franz Mensch
1264
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.