Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Einweghaube
>
Artikel
Baretthauben Bettina Light, PP, Ø 53cm, weiß, 100 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-FRM12649
Hersteller:
Franz Mensch
Herst.-Nr.:
12649
EAN/GTIN:
4015544126495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube
Die Baretthauben Bettina Light aus PP von Hygonorm sind sehr hygienische Einweg-Kopfbedeckungen, die vielseitig in sensiblen Hygienebereichen getragen werden. Dazu zählen Küchen, Lebensmittelproduktionen, Industrie, OP, Krankenhaus und Pflegeheime. Die Baretthauben Bettina Light sind seit über 20 Jahren auf dem Markt, haben sich millionenfach bewährt und gehören zu den beliebtesten PP-Hauben. Die Baretthauben aus PP sind die ideale Kombination aus einem attraktiven Herstellerpreis und einer zuverlässigen Materialqualität. Sie sind aus einem luftdurchlässigen, leichten PP-Vlies gefertigt und angenehm zu tragen. Leichte Baretthauben aus PP sind während des Tragens kaum spürbar und daher auch bei längeren Einsatzzeiten komfortabel. Das latexfreie Gummiband ist äußerst elastisch, so dass auch langes Haar oder der Pferdeschwanz leicht darunter Platz finden. Die Hauben sind sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher in Hygienebereichen geeignet und ideal für einen hohen Bedarf bzw. wenn die Hauben häufig gewechselt werden müssen. Baretthauben aus leichtem Vliesmaterial sind besonders im Krankenhaus- und Pflegebereich (Fremdschutz) sowie in Küchen und der Lebensmittelindustrie zu empfehlen. Darüber hinaus sind die Baretthauben für den Kontakt mit Lebensmitteln aller Art zugelassen und verhindern Kontaminationen. Sie bedecken den Kopf zuverlässig und halten so Hautschuppen und Haare zurück für eine hygienische Arbeitsweise.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
Ø 53 cm
Ausführung:
Ø 53 cm
Anreißer (Online):
Baretthauben Bettina Light, PP, Ø 53cm, weiß
Aufzählung (Online):
beliebteste Baretthauben beim Hersteller Franz Mensch attraktiver Peis, da leichtes PP-Materiald luftdurchlässiges Vlies mit hohem Tragekomfort latexfreies Gummiband für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet Schutz vor geringen oberflächlichen mechanischen Risiken zum Fremdschutz zur Verhinderung vor Kontaminationen im Pflegebereich große Auswahl: verschiedene Durchmesser, Farben, Spenderbox oder Beutel universell für alle Hygienebereiche einsetzbar sowohl für Mitarbeiter als auch Besucher Zweckbestimmung: Fremdschutz (Schutz vor Keimverschleppung) im Kranken- und Pflegebereich. Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie, Hygienebereiche, Industrie, Reinigung sowie Krankenhäuser und Pflege
Kurzbeschreibung (Online):
Baretthauben Bettina Light, PP, Ø 53cm, weiß, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Die Baretthauben Bettina Light aus PP von Hygonorm sind sehr hygienische Einweg-Kopfbedeckungen, die vielseitig in sensiblen Hygienebereichen getragen werden. Dazu zählen Küchen, Lebensmittelproduktionen, Industrie, OP, Krankenhaus und Pflegeheime. Die Baretthauben Bettina Light sind seit über 20 Jahren auf dem Markt, haben sich millionenfach bewährt und gehören zu den beliebtesten PP-Hauben. Die Baretthauben aus PP sind die ideale Kombination aus einem attraktiven Herstellerpreis und einer zuverlässigen Materialqualität. Sie sind aus einem luftdurchlässigen, leichten PP-Vlies gefertigt und angenehm zu tragen. Leichte Baretthauben aus PP sind während des Tragens kaum spürbar und daher auch bei längeren Einsatzzeiten komfortabel. Das latexfreie Gummiband ist äußerst elastisch, so dass auch langes Haar oder der Pferdeschwanz leicht darunter Platz finden. Die Hauben sind sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher in Hygienebereichen geeignet und ideal für einen hohen Bedarf bzw. wenn die Hauben häufig gewechselt werden müssen. Baretthauben aus leichtem Vliesmaterial sind besonders im Krankenhaus- und Pflegebereich (Fremdschutz) sowie in Küchen und der Lebensmittelindustrie zu empfehlen. Darüber hinaus sind die Baretthauben für den Kontakt mit Lebensmitteln aller Art zugelassen und verhindern Kontaminationen. Sie bedecken den Kopf zuverlässig und halten so Hautschuppen und Haare zurück für eine hygienische Arbeitsweise.
Ursprungsland:
CN
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Einweg-Mütze
,
Einweghaube
,
Einwegmütze
,
pp baretthaube weiss
,
barett haube
,
barett-haube weiss
,
Einweghauben
,
Baretthauben
,
OP-Hauben
,
OP-Kofpbedeckungen
,
Kopfbedeckungen
,
Einwegkappen
,
Einwegmützen
,
Einwegbarett
,
Einweghäubchen
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 3,94*
Lager 7PYHX
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 4,27*
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 4,57*
Lager 1682
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,86*
Lager 8898
6 Tage
5
1
pro Paket
€ 3,79*
ab € 2,99*
€ 4,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0257* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baretthauben Bettina Light, PP, universal, Beutel, gelb, D: 53cm
Hygonorm
12689
ab € 2,58*
Ähnlich
Baretthauben Bettina Light, PP, universal, Beutel, gelb, D: 60cm
Hygonorm
12681
ab € 2,76*
Ähnlich
Baretthauben Bettina Light, PP, universal, Beutel, grün, D: 60cm
Hygonorm
12661
ab € 2,67*
Ähnlich
Baretthauben Bettina Light, PP, universal, Beutel, rot, D: 53cm
Hygonorm
12659
ab € 2,56*
Ähnlich
Baretthauben Bettina Light, PP, Ø 60cm, blau, 100 Stück
Franz Mensch
12601
ab € 2,67*
Ähnlich
Baretthauben Bettina Light, PP, Ø 60cm, weiß, 100 Stück
Franz Mensch
12641
ab € 2,66*
Ähnlich
Baretthauben Bettina, PP, Ø 53cm, blau, 100 Stück
Franz Mensch
1260
ab € 4,14*
Ähnlich
Baretthauben Bettina, PP, Ø 53cm, grün, 100 Stück
Franz Mensch
1266
ab € 4,12*
Ähnlich
Einweghaube, Barettform, blau, Polypropylen-Vlies, latexfrei, Größe 53, 100/VE
Franz Mensch
12609
ab € 2,21*
Ähnlich
Kopfbedeckung Haube, Baretthaube, Bettina Haube weiß latexfrei,PP-Vliesstoff
Franz Mensch
1264
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen