Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baretthauben Bettina, PP, Ø 53cm, grün, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/frm1266_a01.jpg
images/web_details/frm1266_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM1266
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     1266
EAN/GTIN:
     4015544126600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube
Die Baretthauben Bettina gehören zu den Topsellern der Marke Hygostar. Die Hauben sind aus hochwertigem, reinen PP-Vlies herstellt. Das Material ist stark und gleichzeitig soft zu Kopfhaut und Haaren. Die Baretthauben Bettina haben ein latexfreies Gummiband und sind damit im täglichen Gebrauch stets angenehm zu tragen. Sie sind universell in vielen Hygienebereichen einsetzbar - ideal zum Beispiel in Lebensmittelindustrie, Industrie und Reinigung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Abmessungen:
Ø 53 cm
Anreißer (Online):
Baretthauben Bettina, PP, Ø 53cm, grün
Aufzählung (Online):
hochwertiges Vlies aus Polypropylen (PP) luftdurchlässig und angenehm zu tragen mit Gummiband für einen guten Halt, latexfrei für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen Schutz vor geringen oberflächlichen mechanischen Risiken Zweckbestimmung Fremdschutz (Schutz vor Keimverschleppung) im Kranken- und Pflegebereich Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie, Hygienebereiche, Industrie, Reinigung
Kurzbeschreibung (Online):
Baretthauben Bettina, PP, Ø 53cm, grün, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Die Baretthauben Bettina gehören zu den Topsellern der Marke Hygostar. Die Hauben sind aus hochwertigem, reinen PP-Vlies herstellt. Das Material ist stark und gleichzeitig soft zu Kopfhaut und Haaren. Die Baretthauben Bettina haben ein latexfreies Gummiband und sind damit im täglichen Gebrauch stets angenehm zu tragen. Sie sind universell in vielen Hygienebereichen einsetzbar - ideal zum Beispiel in Lebensmittelindustrie, Industrie und Reinigung.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, baretthaube grün 53 cm, barett haube, baretthauben grün, Einweghauben, Baretthauben, OP-Hauben, OP-Kofpbedeckungen, Kopfbedeckungen, Einwegkappen, Einwegmützen, Einwegbarett, Einweghäubchen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,95*
€ 6,82*
10
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 7,23*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,82*
€ 8,07*
9 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 8,76*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 9,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
12649
ab € 2,21*
Ähnlich
Hygonorm
12689
ab € 2,58*
Ähnlich
Hygonorm
12681
ab € 2,76*
Ähnlich
Hygonorm
12661
ab € 2,67*
Ähnlich
Hygonorm
12659
ab € 2,56*
Ähnlich
Franz Mensch
12601
ab € 2,67*
Ähnlich
Franz Mensch
12641
ab € 2,66*
Ähnlich
Franz Mensch
1260
ab € 4,14*
Ähnlich
Franz Mensch
12609
ab € 2,21*
Ähnlich
Franz Mensch
1264
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.